WNMG 080408 HBT020

Art-nr: 252224 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
935 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WNMG 080408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HBT020
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare PR
    Skärdjup ap 1,8 mm - 6 mm
    Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
    Beläggning TiCN
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 252224 HBT020
    EAN/GTIN 4062406256883
    Tillverkarens nummer 252224 HBT020

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen