WNMG 080408 Wiper CA510

Art-nr: 252115 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WQ
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,14 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252115 CA510
EAN/GTIN 4960664700400
Tillverkarens nummer TAA08541

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen