{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Sort | NL920 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | 2N | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 230 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 80 m/min - 160 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252084 NL920 | |
EAN/GTIN | 2050001938756 | |
Tillverkarens nummer | 5653557 |