{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WSM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252073 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948793 |