WNMG 080404 HU7305-1

Art-nr: 252068 HU7305-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    167,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    139,32  SEK / st.
på begäran
I lager
188 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7305-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 400 m/min - 700 m/min
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252068 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749897
Tillverkarens nummer 252068 HU7305-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen