Svarv-vändskär WNMG 060404, för medelfin bearbetning, Sort: HB7130-2

Art-nr.: 252062 HB7130-2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    151,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    126,47  SEK / st.
på begäran
I lager
413 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 060404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 240 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 252062 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290872
Tillverkarens nummer 252062 HB7130-2