{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WP | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,42 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252015 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700592 | |
Tillverkarens nummer | TAA08606 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Sort: CA510
på begäran
I lager
68 styck i lager
176,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
564 styck i lager
Från
1
st
159,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | CA510 | HB7010-1 |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,42 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |