{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR005S | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,13 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252012 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836833 | |
Tillverkarens nummer | TLH08626 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404, Sort: PR005S
på begäran
I lager
36 styck i lager
162,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
389 styck i lager
Från
1
st
149,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
124,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
366 styck i lager
Från
1
st
158,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,13 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v |
Primäranvändning | S | S | S |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min | 50 m/min - 110 m/min |