{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WSS | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251965 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948656 | |
Tillverkarens nummer | 251965 HB7020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Sort: HB7020
på begäran
I lager
544 styck i lager
Från
1
st
177,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
148,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent |
spån-brytare | WSS | SS |
Primäranvändning | P | P |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |