WNMG 080404 Wiper, Sort: HB7020

Art-nr.: 251963 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    176,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,49  SEK / st.
på begäran
I lager
366 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251963 HB7020
EAN/GTIN 4045197948649
Tillverkarens nummer 251963 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


WNMG 080404 Wiper, Sort: HB7020

WNMG 080404 Wiper, Sort: HB7020

på begäran
I lager
366 styck i lager
Från 1  st
176,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
147,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
627 styck i lager
Från 1  st
159,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
304 styck i lager
Från 1  st
159,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
352 styck i lager
Från 1  st
159,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
287 styck i lager
99,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 6 6 6 6 6
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent kontinuerligt krävande intermittent snitt intermittent
spån-brytare WSS SS SS SS PF
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen