{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 290 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251962 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820136 | |
Tillverkarens nummer | 251962 HB7120-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Sort: HB7120-1
på begäran
I lager
508 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
425 styck i lager
Från
1
st
151,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |