Svarv-vändskär WNMG 060408, för finbearbetning, Sort: HB7035-1

Art-nr.: 251954 HB7035-1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    151,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    126,47  SEK / st.
på begäran
I lager
137 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 060408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251954 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874993
Tillverkarens nummer 251954 HB7035-1
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen