Invändig skärhållare stål 25/08 mm

Art-nr: 251937 25/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Vändskärsstorlek 8 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A25R MWLNR/L08
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär WN.. 0804..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
    Mittförskjutning L3 17 mm
    Spännhöjd L2 24 mm
    totallängd L 200 mm
    Skruvsats 259023 3
    Underläggsplatta 259031 41
    Spännjärn 259038 12
    Stift 259049 3
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251937 25/08
    EAN/GTIN 4045197651440
    Tillverkarens nummer 251937 25/08

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen