Skärhållare 16/08 mm

Art-nr: 251916 16/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 8 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PWLNR/L 1616H08
    Passande vändskär WN.. 0804..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 20 mm
    totallängd L 100 mm
    Underläggsplatta 259031 40
    Hävarm 259015 2
    Hävarmsskruv 259018 2
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251916 16/08
    EAN/GTIN 4045197651327
    Tillverkarens nummer 251916 16/08

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen