Skärhållare 20/08 mm

Art-nr: 251913 20/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MWLNR/L 2020K08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats 259023 2
Underläggsplatta 259031 41
Spännjärn 259038 12
Stift 259049 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251913 20/08
EAN/GTIN 4045197651273
Tillverkarens nummer 251913 20/08

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen