Skärhållare 32/08 mm

Art-nr: 251912 32/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 32 mm
    Vändskärsstorlek 8 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare MWLNR/L 3232P08
    Passande vändskär WN.. 0804..
    Funktionsbredd L4 40 mm
    Huvudängd L1 32 mm
    totallängd L 170 mm
    Skruvsats 259023 2
    Underläggsplatta 259031 41
    Spännjärn 259038 12
    Stift 259049 2
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251912 32/08
    EAN/GTIN 4045197656957
    Tillverkarens nummer 251912 32/08

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen