{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251828 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256722 | |
Tillverkarens nummer | 251828 HBT020 |