{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MS | |
Skärdjup ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251826 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472178 | |
Tillverkarens nummer | TJV07633 |