{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR005S | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251822 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836819 | |
Tillverkarens nummer | TLH07636 | |
Tillverkare | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |