{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251802 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406765040 | |
Tillverkarens nummer | 251802 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
358 styck i lager
Från
1
st
182,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
421 styck i lager
Från
1
st
179,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
149,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
864 styck i lager
112,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | HM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |