{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PR015S | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,18 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 25 m/min - 70 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251754 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837533 | |
Tillverkarens nummer | TLJ07627 |