VNMG 160404 PV720

Art-nr: 251752 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VNMG 160404
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PV720
    Skärmaterial Cermet
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare PQ
    Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 520 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251752 PV720
    EAN/GTIN 4960664726455
    Tillverkarens nummer TLD07872

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen