{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | CVD | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 105 m/min - 435 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251752 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664857715 | |
Tillverkarens nummer | TMH00058 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Sort: CA025P |
på begäran
I lager
475 styck i lager
Från
1
st
182,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
601 styck i lager
Från
1
st
182,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
655 styck i lager
Från
1
st
182,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 047 styck i lager
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | kontinuerligt | krävande intermittent | snitt intermittent |
Sort | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
spån-brytare | PQ | SS | SS | SS | PF |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | 0,08 mm/v - 0,4 mm/v | 0,08 mm/v - 0,4 mm/v | 0,08 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |