VNMG 160408 HB7130-2

Art-nr: 251734 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    180,17  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,22  SEK / st.
på begäran
I lager
882 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VNMG 160408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7130-2
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare VS
    Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251734 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406765033
    Tillverkarens nummer 251734 HB7130-2

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen