Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 32/16mm

Art-nr.: 251729 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S MVZNR/L 16
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VN.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 48 mm
Mittförskjutning L3 30 mm
Spännhöjd L2 31 mm
Effektivt djup T 14 mm
totallängd L 250 mm
Utkragningslängd L1 96 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv förunder-läggs-platta 259025 3
Spännjärn 259038 2
Skruv för klamp 259021 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251729 32/16
EAN/GTIN 4045197868275
Tillverkarens nummer 251729 32/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen