{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R MVUNR/L 16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259025 3 | |
Spännkonsol | 259038 4 | |
Skruv för klamp | 259021 4 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 251725 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197868220 | |
Tillverkarens nummer | 251725 25/16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |