Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/16mm

Art-nr.: 251724 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R MVUNR/L 16
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VN.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 200 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv förunder-läggs-platta 259025 3
Spännjärn 259038 4
Skruv för klamp 259021 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251724 25/16
EAN/GTIN 4045197867995
Tillverkarens nummer 251724 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen