{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40T MVPNR/L 16 | |
Inställningsvinkel κ | 117,5 grad | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Spännhöjd L2 | 38,5 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259025 3 | |
Spännjärn | 259038 2 | |
Skruv för klamp | 259021 1 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 251721 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197867193 | |
Tillverkarens nummer | 251721 40/16 |