{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | MVVNN 2020K16 | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 10 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 45 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 3 | |
Spännkonsol | 259038 2 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251712 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197649751 | |
Tillverkarens nummer | 251712 20/16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |