Skärhållare 25/16 mm

Art-nr: 251709 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MVPNR/L 2525M16
Passande vändskär VN.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 41 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 39
Skruv för underläggsplatta 259025 3
Spännjärn 259038 2
Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
Inställningsvinkel κ 117,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251709 25/16
EAN/GTIN 4045197867124
Tillverkarens nummer 251709 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen