Skärhållare 20/16 mm

Art-nr: 251709 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare MVPNR/L 2020K16
    Passande vändskär VN.. 1604..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 41 mm
    totallängd L 125 mm
    Underläggsplatta 259031 39
    Skruv för underläggsplatta 259025 3
    Spännjärn 259038 2
    Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
    Inställningsvinkel κ 117,5 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251709 20/16
    EAN/GTIN 4045197867117
    Tillverkarens nummer 251709 20/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen