• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Svarv-vändskär TNMG 220404, för medelfin bearbetning

Art-nr.: 251586 CA515
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 220404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PS
Skärdjup ap 1 mm - 4,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 435 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251586 CA515
EAN/GTIN 4960664677702
Tillverkarens nummer TAB06420
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen