Svarv-vändskär TNMG 160408, för finbearbetning, Sort: CCX

Art-nr.: 251474 CCX
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    154,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,13  SEK / st.
på begäran
I lager
138 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CCX
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PP
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 210 m/min - 450 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251474 CCX
EAN/GTIN 4960664900404
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen