Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 40/22mm

Art-nr.: 251416 40/22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 22 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T PTFNR/L 22
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TN.. 2204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 38,5 mm
totallängd L 300 mm
Underläggsplatta 259031 10
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251416 40/22
EAN/GTIN 4045197868305
Tillverkarens nummer 251416 40/22

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen