SNMM 190624 HB7120-1

Art-nr: 251394 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    339,83  SEK / st.
  • Från 10st.
    283,21  SEK / st.
på begäran
I lager
186 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMM 190624
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VR
Skärdjup ap 2 mm - 12 mm
Matning f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 210 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251394 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928375
Tillverkarens nummer 251394 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen