SNMM 190624 HB7020

Art-nr: 251394 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    334,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    278,59  SEK / st.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMM 190624
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SR
Skärdjup ap 2 mm - 12 mm
Matning f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251394 HB7020
EAN/GTIN 4045197764232

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare