{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 190616 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | HB7210-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GG | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Matning f | 0,32 mm/v - 0,8 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251336 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059101 | |
Tillverkarens nummer | 251336 HB7210-1 |