SNMG 120412, Sort: HB725-1

Art-nr.: 251226 HB725-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    146,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    122,54  SEK / st.
på begäran
I lager
592 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB725-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare UM1
Skärdjup ap 0,2 mm - 6 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251226 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765637
Tillverkarens nummer 251226 HB725-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen