{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 590 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251164 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698738 | |
Tillverkarens nummer | TAA05273 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 CA510
på begäran
I lager
33 styck i lager
156,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
274 styck i lager
Från
1
st
158,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
317 styck i lager
Från
1
st
158,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Primäranvändning | P | P | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |