Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm

Art-nr.: 251111 32/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PSKNR/L 3232P15
Passande vändskär SN.. 1506..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 37
Hävarm 259015 12
Hävarmsskruv 259018 11
Fjäder-sats 259044 6
Fjäderstift-sats 259047 4
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251111 32/15
EAN/GTIN 4045197650832
Tillverkarens nummer 251111 32/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen