{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 19 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PSKNR/L 3232P19 | |
Passande vändskär | SN.. 1906.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 38 | |
Hävarm | 259015 13 | |
Hävarmsskruv | 259018 13 | |
Fjäder-sats | 259044 7 | |
Fjäderstift-sats | 259047 5 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251110 32/19 | |
EAN/GTIN | 4045197650825 | |
Tillverkarens nummer | 251110 32/19 |