Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 251106 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PSBNR/L 2020K12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 17 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 20
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251106 20/12
EAN/GTIN 4045197861924
Tillverkarens nummer 251106 20/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen