KNUX 160405R HB7140-1

Art-nr.: 251070 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    196,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    163,45  SEK / st.
på begäran
I lager
396 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär KNUX 160405R
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VG
spånbrytare 3,2 mm
Skärdjup ap 1 mm - 6 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 210 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251070 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820570
Tillverkarens nummer 251070 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen