{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | KNUX 160405L | |
Hörnradie | 1 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VM | |
spånbrytare | 2,2 mm | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251032 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263342038 | |
Tillverkarens nummer | 251032 HB7130-2 |