{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250869 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949202 | |
Tillverkarens nummer | 250869 HB7010-1 |