DNMG 150612, Sort: HB7035-1

Art-nr.: 250864 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    217,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    181,37  SEK / st.
på begäran
I lager
460 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250864 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874290
Tillverkarens nummer 250864 HB7035-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DNMG 150612, Sort: HB7035-1

DNMG 150612, Sort: HB7035-1

på begäran
I lager
460 styck i lager
Från 1  st
217,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
181,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
406 styck i lager
Från 1  st
217,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
181,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
131 styck i lager
Från 1  st
217,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
181,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
583 styck i lager
134,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4 4
Hörnradie 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning Grov-bearbetning Grov-bearbetning Grovbearbetning
Skärförhållande krävande intermittent snitt intermittent kontinuerligt snitt intermittent
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
spån-brytare SG SG SG PR
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen