{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR005S | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250796 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836598 | |
Tillverkarens nummer | TLH02517 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Sort: PR005S
på begäran
I lager
30 styck i lager
217,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
456 styck i lager
Från
1
st
218,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
182,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Primäranvändning | S | S |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |