{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | CVD | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PS | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250796 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864232 | |
Tillverkarens nummer | TMH00183 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Sort: CA025P |
på begäran
I lager
2 122 styck i lager
Från
1
st
217,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
181,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
503 styck i lager
Från
1
st
217,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
181,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
692 styck i lager
Från
1
st
217,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
181,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
134,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | kontinuerligt | krävande intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
spån-brytare | PS | SM | SM | SM | PM |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |