DNMG 150604 HBT130

Art-nr: 250783 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
518 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DNMG 150604
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HBT130
    Skärmaterial VHM
    Beläggning TiCN
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MM
    Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
    Matning f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250783 HBT130
    EAN/GTIN 4062406256388
    Tillverkarens nummer 250783 HBT130

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen