{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250767 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949097 | |
Tillverkarens nummer | 250767 HB7035-1 |